Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle, Stahl, verzinkt, Ø 24 mm, Tragkraft 25 kg 151837-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151837-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E31.024
EAN/GTIN:
     4021885083083
Suchbegriffe:
Kugelrolle
bs rollen kugelrolle
kugelrolle
kugelrollen stahl
Kugelrolle, Stahl, verzinkt, Ø 24 mm, Tragkraft 25 kg Kugelrollen aus Stahl ermöglichen ein leichtes und schnelles Gleiten. Bei ebenen Böden wird das beste Ergebnis erreicht. Mit diesen Kugelrollen kann das Fördergut in jede Richtung bewegt werden. Verzinkte Stahlkugel Verzinktes Gehäuse Verschmutzungsgeschützt durch Filz-Ring Tragkraft bis zu 25 kg Laufkugel Durchmesser (dw) = 24 mm Laufkugel Material = Stahl
Weitere Informationen:
Laufkugel Durchmesser (dw):
24 mm
Laufkugel Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
26.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
26.00 mm
WEIGHT GRO:
.080000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: Kugelrollen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,55*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,84*
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,87*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,94*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E31.013
ab € 1,29*
Ähnlich
BS Rollen
E31.014
ab € 1,51*
Ähnlich
BS Rollen
E35.016
ab € 1,70*
Ähnlich
BS Rollen
E35.019
ab € 1,99*
Ähnlich
BS Rollen
E31.019
ab € 1,93*
Ähnlich
BS Rollen
E35.024
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.