Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.H.195mm B.133mm weiß ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000274341
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11410-00002
EAN/GTIN:
     4006676007707
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
zum Aufhängen von 8 Schraubenschlüsseln · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 1 Stück auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
195 mm
Breite:
133 mm
Ergänzung:
verbaubar mit Stahllochplatte 11400
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselhalter, lochplattenhaken, Regalfach, Werkzeugfach, Werkzeughalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,56*
3 Tage
9
2
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,92*
Lager 1498
12
2
pro Paket
€ 5,45*
ab € 3,85*
€ 5,95*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,79*
7 Tage
12
2
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11411-00002
ab € 3,42*
Ähnlich
DIY Element System
11412-00002
ab € 4,76*
Ähnlich
DIY Element System
11414-00002
ab € 3,68*
Ähnlich
DIY Element System
11409-00001
ab € 1,49*
Ähnlich
DIY Element System
11406-00000
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.