| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000274340 Herst.-Nr.: 11409-00001 EAN/GTIN: 4006676016846 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · Haken zum Aufhängen von Schlüsseln, Feilen, Scheren usw. · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 10 Stück auf SB-Karte Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 40 mm | Ergänzung: | verbaubar mit Stahllochplatte 11400 | Material: | Kunststoff | Marke: | ELEMENT SYSTEM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 2,12* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,59* | ab € 1,44* | € 2,32* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,38* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 1,50* | € 2,39* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 1,66* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 4,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|