Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel DIN 1052 D4x50mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000273119_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000273119_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000273119
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     075989000
EAN/GTIN:
     4003984211673
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Länge 50 mm · Durchmesser 4 mm · Box à 50 StückWeitere technische Eigenschaften:· Maß a Ø: 4mm· Maß b: 50mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Inhalt:
50 St.
Länge:
50 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Ankernagel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,54*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 2,5347*
€ 3,6555*
Lager 1498
1
1
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 3,66*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,3164*
€ 4,7891*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 3,4216*
€ 4,9855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.