Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel DIN 1052 D4x50mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273119
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     075989000
EAN/GTIN:
     4003984211673
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Länge 50 mm · Durchmesser 4 mm · Box à 50 StückWeitere technische Eigenschaften:· Maß a Ø: 4mm· Maß b: 50mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Inhalt:
50 St.
Länge:
50 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Ankernagel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,52*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 2,5147*
€ 3,6655*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 2,52*
€ 3,67*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 3,2964*
€ 4,7691*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 3,4016*
€ 4,9655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6655*
€ 4,36195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,6654*
€ 4,36183
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,6653*
€ 4,36171
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,6652*
€ 4,36159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4651*
€ 4,12347
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,465*
€ 4,12335
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,4649*
€ 4,12323
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,4648*
€ 4,12311
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,4647*
€ 4,12299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3647*
€ 4,00399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2447*
€ 3,86119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1047*
€ 3,69459
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5147*
€ 2,99249
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.