Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger 91xx600xmm STA TZN VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000273118_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000273118_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000273118
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071337000
EAN/GTIN:
     4003984230445
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stahl · feuerverzinkt · Gesamtlänge 600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 600mm· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gabelweite:
91 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
5 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: pfostenträger h-form, pfostenlasche, H-Pfostenträger, Pfosten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 5,59*
ab € 0,1688*
€ 0,1688*
3 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 10,7164*
€ 14,7872*
Lager 1498
66
1
€ 5,50*
ab € 10,80*
€ 14,79*
1 Tag
66
6
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 14,87*
5 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 13,8194*
€ 18,8166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.