| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000273089 Herst.-Nr.: 070937000 EAN/GTIN: 4003984914468 |
| |
|
| | |
| ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimir verzinkt Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 60 x 60 mm | Schenkelbreite: | 60 mm | Stärke: | 2,5 mm | Material: | Stahl roh | Ausführung: | gleichschenklig | Winkel: | 90 ° | Marke: | VORMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbinderwinkel, Winkelverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,30* | € 25,775* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,36* | € 26,09* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,565* | € 29,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,625* | € 33,685* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 29,635* | € 39,105* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|