Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 70937000 Lochplattenwinkel 60 x 60xS2,5mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 70937000 Lochplattenwinkel 60 x 60xS2,5mm
VORMANN 70937000 Lochplattenwinkel 60 x 60xS2,5mm
VORMANN 70937000 Lochplattenwinkel 60 x 60xS2,5mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247017
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70937000
EAN/GTIN:
     4003984914468
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x60
lochblechwinkel
Lochplattenwinkel 60x60x60mm S.2,5mm VORMANN ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Ausführung: gleichschenklig
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
70937000
Werksnummer:
3000273089
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60 x 60x60mm
Produktart:
Lochplattenwinkel
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3853*
€ 0,5261*
2 Tage
140
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,3883*
€ 0,5283*
4 Tage
200
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4459*
€ 0,6129*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,80*
Lager 1955
4
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,745*
€ 27,765*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,765*
€ 33,04035
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 22,255*
€ 26,48345
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 21,495*
€ 25,57905
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 20,835*
€ 24,79365
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 20,745*
€ 24,68655
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070935000
ab € 0,24*
Ähnlich
August Vormann
070941000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.