Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 60x60x40mm S.2,5mm VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273088
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070935000
EAN/GTIN:
     4003984914413
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
60 x 60 mm
Schenkelbreite:
40 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl roh
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
4
Frei Haus
ab € 13,415*
€ 18,495*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 13,42*
€ 18,59*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,085*
€ 21,325*
1 Tag
15
1
€ 7,99*
ab € 17,765*
€ 24,305*
4 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 20,685*
€ 27,945*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070937000
ab € 19,37*
Ähnlich
August Vormann
070941000
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.