Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.90x90x65mm S.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273082
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070925000
EAN/GTIN:
     4003984914208
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · Winkel 90°Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
90x90 mm
Schenkelbreite:
65 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Winkel:
90 °
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 90x90x65, lochblechwinkel, lochplattenwinkel vormann, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
50
€ 5,99*
ab € 0,5575*
€ 0,7483*
Lager 1498
300
50
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,75*
2 Tage
210
50
€ 5,59*
ab € 0,5615*
€ 0,7515*
2 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,79*
6 Tage
300
50
€ 5,99*
ab € 0,6065*
€ 0,8165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070921000
ab € 0,20*
Ähnlich
August Vormann
070923000
ab € 0,313*
Ähnlich
August Vormann
070924000RF
ab € 1,6821*
Ähnlich
August Vormann
070924000
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.