Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.60x60x45mm S.VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273079
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070923000
EAN/GTIN:
     4003984914154
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
vormann winkelverbinder ohne rippe
winkel ohne rippe
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · Winkel 90°Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
60x60 mm
Schenkelbreite:
45 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Winkel:
90 °
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,313*
€ 0,4338*
Lager 1498
6
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 15,41*
€ 21,05*
2 Tage
6
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,415*
€ 21,16*
6 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,74*
€ 22,55*
2 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 19,82*
€ 26,26*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070921000
ab € 0,20*
Ähnlich
August Vormann
070924000RF
ab € 1,6821*
Ähnlich
August Vormann
070924000
ab € 0,38*
Ähnlich
August Vormann
070925000
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.