Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Band-B16x0,9mm L.3m TZN VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272461_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272461_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272462
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001401016ZF
EAN/GTIN:
     4003984290388
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Stahl · feuerverzinkt · Länge 3 m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
3 m
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: lochband, Lochbänder, Montageband, Montagebänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,85*
Lager 1498
13
1
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,16*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 2,8017*
€ 4,1725*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 2,8738*
€ 4,312*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 2,9732*
€ 4,4697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001401012ZF
ab € 2,31*
Ähnlich
August Vormann
001401020ZF
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.