Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge L.500 x 70xB.105 x 38x STA schwer Vormann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272399_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272399_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272403
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000126500Z
EAN/GTIN:
     4003984320566
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
Exzenterbeschlag
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
500 x 70 mm
Ausführung:
schwer
Breite:
105 x 38 mm
Gewerbebreite:
38 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, vormann kreuzgehänge, exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
10
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,00*
1 Tag
42
15
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,53*
Lager 1498
42
1
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 5,89*
1
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,96*
5 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 4,1394*
€ 6,5202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000124200Z
ab € 1,17*
Ähnlich
August Vormann
000124250Z
ab € 1,30*
Ähnlich
August Vormann
000124300Z
ab € 1,38*
Ähnlich
August Vormann
000126400Z
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.