Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge L.200 x 50xB.90 x 33x STA leicht Vormann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272399_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272399_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272399
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000124200Z
EAN/GTIN:
     4003984320504
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
vormann kreuzgehänge
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
200 x 50 mm
Ausführung:
leicht
Breite:
90 x 33 mm
Gewerbebreite:
33 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
10
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,69*
20 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,88*
Lager 1498
25
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,01*
4 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 1,3635*
€ 2,1836*
6 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 1,3877*
€ 2,2313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000124250Z
ab € 1,30*
Ähnlich
August Vormann
000124300Z
ab € 1,38*
Ähnlich
August Vormann
000126400Z
ab € 2,76*
Ähnlich
August Vormann
000126500Z
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.