Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterladenfeststeller L.120mm STA blau verz.m.Kopf,z.Einschr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272383_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272383_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272383
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000099005Z
EAN/GTIN:
     4003984320436
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller
zum Einschrauben · Stahl · blau verzinkt · Länge ab Kopf 120 mm · Holzgewinde 10 mm · ohne AnschlagWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Holzgewinde Ø:
10 x 55 mm
Ausführung:
mit Kopf, zum Einschrauben
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Fensterladenfessteller, Fensterladen-Feststeller, Schlagladenbeschläge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,50*
Lager 1498
4
1
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 8,70*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 6,0712*
€ 8,702*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 8,2997*
€ 11,862*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 8,6684*
€ 12,4653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.