| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000272112 Herst.-Nr.: 9071206 EAN/GTIN: 4023149652202 |
| |
|
| | |
| Sensys 8645i, Basis 3 mm, TH 52, zum Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt Weitere Informationen: | | Ausführung: | TH 52 | Anschlagsart: | halb vorliegend | Öffnungswinkel: | 110 ° | Topf-Ø: | 35 mm | Marke: | HETTICH | Türstärke max.: | 24 mm | Material: | Stahl | Türstärke min.: | 15 mm | Basis: | 3 mm | Montageart: | zum Anschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,72* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,62* | € 4,27* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,7646* | € 4,4654* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,0095* | € 4,8195* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,2161* | € 5,1062* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|