Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegkonsole L.500mm H.330mm B.30mm S.4mm STA verz.silber Trgf.200kg VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272094_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272094_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272098
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000159500Z
EAN/GTIN:
     4003984280167
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Exzenterbeschlag
Stahl · abgerundete Schenkelenden · sauberer KantenabschlussWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Maß c: 30mm· Maß a: 500mm· Maß b: 330mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Höhe:
330 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Farbe:
silber
Breite:
30 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, konsolenwinkel vormann, exzenterbeschlag, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
6
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,20*
1 Tag
27
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,69*
Lager 1498
27
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 6,10*
1 Tag
218
100
Frei Haus
ab € 5,6192*
€ 6,7592*
1 Tag
218
100
Frei Haus
ab € 5,6192*
€ 6,7592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.