Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegkonsole L.300mm H.200mm B.30mm S.4mm STA pulv.weiß Trgf.300kg VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272094_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272094_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272095
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000159300W
EAN/GTIN:
     4003984270830
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Exzenterbeschlag
Stahl · abgerundete Schenkelenden · sauberer KantenabschlussWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Maß c: 30mm· Maß a: 300mm· Maß b: 200mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe:
weiß
Breite:
30 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, konsolenwinkel weiß, exzenterbeschlag, konsolenwinkel vormann, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
10
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,40*
1 Tag
44
25
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,60*
6
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,72*
Lager 1498
44
1
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,05*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 2,6312*
€ 4,082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000159300Z
ab € 2,34*
Ähnlich
August Vormann
000159400W
ab € 3,13*
Ähnlich
August Vormann
000159400Z
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.