Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagescharnier Intermat 9943 K.16,0mm TH 42 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272018
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48052
EAN/GTIN:
     4023149084287
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Intermat 9943, Basis -3.5 mm, TH 42, zum Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Automatikscharnier mit Aufclipstechnik
Kröpfung:
16,0 mm
Anschlagsart:
einliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
TH 42 zum Anschrauben
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
25 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,1644*
€ 1,4144*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,151*
€ 1,4321*
1 Tag
165
30
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,94*
11 Tage
323
1
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 2,04*
Lager 1498
165
1
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.