| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000271861 Herst.-Nr.: 104 100924 EAN/GTIN: 4048563021861 |
| |
|
| | |
| mit Mutterbefestigung · Schließweg 90º, Schließhebel 35 mm lang, umstellbar · Zylinder-Ø 18 mm · Zamak vernickelt · Zylinder montiert · 2 Schlüssel · Stärke = XWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Stärke: | bis 22 mm | Ergänzung: | inkl. Innenzylinder | Schließweg: | 90 ° | Material: | Zinkdruckguss | Bohr-Ø: | 18 mm | Marke: | BMB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 9,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,5545* | € 9,4153* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,56* | € 9,42* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,6827* | € 11,1479* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,63* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|