Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.CORE8906 8mm/6501/6612 PZ ER VA ER rd.PZ DIN L/R D/D OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000267173
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050063212
EAN/GTIN:
     4031588487545
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8906 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8906 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)Lieferung als KomplettgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
135 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
59 mm
Form:
rund
Marke:
OGRO
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
CORE8906 8mm / 6501 / 6612 PZ ER
Ausführung:
Drückergarnitur
Rosetten-Höhe:
9 mm
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
ER
für Türstärke:
38 - 63 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Drücker-Ø:
20 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 30,35*
€ 44,73*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,84*
€ 45,03*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,24*
€ 47,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 40,81*
€ 53,24*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 62,50*
€ 80,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.