| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265562 Herst.-Nr.: 5570015 EAN/GTIN: 4056705700154 |
| |
|
| | |
| Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang · mit 1-farbiger schwarzer Schrift · leise abrollend · reißfest und gut klebendWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 66m· Bandstärke: 0,052mm· Material: PP Weitere Informationen: | | Ausführung: | Palette nicht belasten | Farbe: | rot | Breite: | 50 mm | Marke: | TRANSPAK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warnband 50mm/66m rot, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packband, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, Warnbänder |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,84* | € 2,48* | | | | | 3 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,68* | | | | Lager 1498 | | | | 36 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,00* | € 2,69* | | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,71* | | | | | 5 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,53* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 96,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|