Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband 60953 beige fluoresz.L.15 m,B.25mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-3000265326
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60953-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448841971
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
fluoreszierendes Antirutsch-Klebeband für Trittsicherheit in dunklen Arbeitsbereichen · Einsatz z. B. auf Stufen, Fabrikböden, in Fahrzeugen oder auf öffentlichen und privaten Baustellen (DIN 51130 / DIN 67510) · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -5 bis +50 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
15 m
Farbe:
beige fluoreszierend
Trägerart:
PVC
Gesamtdicke:
0,9 mm
Marke:
TESA
Norm:
DIN 51130/DIN 67510
Klebstoff:
Acrylat
Klebkraft:
5,8 N/cm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 27,95*
€ 36,66*
1
€ 6,78*
ab € 31,02*
€ 39,23*
1
€ 4,00*
ab € 31,23*
€ 39,97*
Lager 1498
14
6
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 41,13*
1 Tag
14
6
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 246,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
60950-00002-00
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.