Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf K7/052/02 VA F00 ger.Kno.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000261371_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000261371_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000261371
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1052/7020/00
EAN/GTIN:
     4006632247987
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf edelstahl
türknopf
aus Edelstahl · auf runder Rosette · gerader Knopf · Rosetten-Ø 55 mm · Höhe 41 mm · Rostetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 38 mmWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerader Knopf
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farb-Nr.:
F00
Höhe:
41 mm
Modell:
K7/052/02
Rosetten-Höhe:
8 mm
Marke:
EDI
Oberfläche:
matt
Aufnahme:
M12
Knopfdurchmesser:
50 mm
Schraublochabstand:
38 mm
Rosettenform:
rund
Rosetten-Breite:
55 mm
Ausführung:
fest
Rosetten-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Türknöpfe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 23,40*
€ 31,61*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 23,73*
€ 31,75*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 23,51*
€ 31,95*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 24,37*
€ 33,21*
1 Tag
15
3
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 33,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.