Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer D.30mm H.18mm Gum.schwarz Dübelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer D.30mm H.18mm Gum.schwarz Dübelmontage
Artikel-Nr.:
     1498-3000259060
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     27
EAN/GTIN:
     4054773003498
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Gummi · mit Metallöse
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Oberfläche:
schwarz
Ø:
30 mm
Höhe:
18 mm
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5317*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6817*
€ 0,81122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6417*
€ 0,76362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6317*
€ 0,75172
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5317*
€ 0,63272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.