Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband BAN Band-B20x1mm L.25m TZN SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000257556_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000257556_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000257556
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN102025
EAN/GTIN:
     5701953272104
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
kann als Verbindungsmittel in kleineren Konstruktionen wie z.B. Pergolen, Terassen und Spielhäusern angewendet werden · Rolle à 25 Meter · Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Modell:
BAN102025
Bandstärke:
1 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
25 m
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: lochband 25m, lochband, simpson lochband, Lochbänder, Montageband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 36,55*
Lager 1498
18
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 30,52*
€ 40,03*
3 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 30,6138*
€ 40,2346*
1 Tag
18
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 42,62*
5 Tage
18
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 33,1803*
€ 44,032*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,03*
€ 47,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,73*
€ 43,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Simpson Strong-Tie
BANW071210
ab € 8,84*
Sonstiges
Simpson Strong-Tie
BANW071710
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.