Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitschenring verz.(010) ID 10mm AD 14,5mm S.2mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3000256061
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140974 0 01010
EAN/GTIN:
     4015471018641
Suchbegriffe:
Fitschenring
fitschenringe 10 mm
fitschenring simonswerk
für Fitschen, Aufschraub-, Tor- und KonstruktionsbändeWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 2mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt (010)
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
14,5 mm
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsscheibe, Fitschenband, Fitschenringe, Fitschenscheibe, Unterlegscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1440
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00122*
€ 0,0021*
5 Tage
2400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1036*
€ 0,1506*
4 Tage
2400
100
pro Packung
€ 8,90*
ab € 0,10551*
€ 0,15251*
Lager 1498
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1065*
€ 0,1545*
3 Tage
1800
100
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,1078*
€ 0,1566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.