| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255700 Herst.-Nr.: 5 080533 0 11007 EAN/GTIN: 4015471067984 |
| |
|
| | |
| für Holztüren · 2-teilig · mit verdrehsicherem Rahmenteil · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Holztüren Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | topzink | Rollen-Ø: | 15 mm | Belastungswert bis: | 40 kg | Rollenlänge: | 75 mm | Ausführung: | 2-teilig | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | SIMONSWERK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,04* | € 2,86* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 6,90* | ab € 2,20* | € 2,87* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,20* | € 2,87* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,27* | € 2,96* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,56* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|