Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.29 75mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000255410
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912292623
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 35,40*
€ 45,42*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 35,76*
€ 45,47*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 37,04*
€ 46,94*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 37,14*
€ 47,45*
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 36,22*
€ 47,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,47*
€ 54,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,54*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 27,52*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 30,54*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 38,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 37,84*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,46*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,87*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 107,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.