Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA blk Gr.29 75mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255400_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255400_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255400
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4015912291206
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,62*
€ 33,59*
3 Tage
2
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 33,76*
3 Tage
6
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 26,01*
€ 33,97*
Lager 1498
7
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 28,74*
€ 37,37*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 28,43*
€ 38,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 26,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,05*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,76*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,29*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,09*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,92*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.