Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Atlanta M1530/23KV/23KVS MS F77-R rd.OB DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253741_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253741_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000253741
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2736118
EAN/GTIN:
     4012789163711
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Drückerlänge:
122 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
58 mm
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Atlanta M1530/23KV/23KVS
Marke:
HOPPE
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F77-R / poliert Resista®
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F77-R
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
11 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,65*
€ 33,63*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 33,80*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 25,00*
€ 34,26*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,01*
€ 36,56*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 28,93*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2711607
ab € 37,86*
Ähnlich
Hoppe
2711666
ab € 47,53*
Ähnlich
Hoppe
2749496
ab € 29,56*
Ähnlich
Hoppe
2749517
ab € 38,79*
Ähnlich
Hoppe
2749453
ab € 22,59*
Ähnlich
Hoppe
2749461
ab € 22,52*
Ähnlich
Hoppe
2749470
ab € 29,92*
Ähnlich
Hoppe
2749533
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.