Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Istanbul M171/332P MS F41 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000253680_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000253680_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000253680
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1869613
EAN/GTIN:
     4012789698671
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DrückergarniturEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 59mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Länge:
228 mm
Schildstärke:
7 mm
Drückerlänge:
116 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Istanbul M171/332P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Messing
Oberfläche:
F41 / satiniert verchromt
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F41
für Türstärke:
34-63 mm
Breite:
38 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 20,90*
€ 27,61*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 23,88*
€ 30,93*
Lager 1498
20
1
€ 5,50*
ab € 24,08*
€ 31,17*
2 Tage
20
1
€ 7,99*
ab € 24,51*
€ 31,61*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 24,44*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2221552
ab € 19,15*
Ähnlich
Hoppe
2221472
ab € 12,24*
Ähnlich
Hoppe
2221501
ab € 15,72*
Ähnlich
Hoppe
1956936
ab € 25,60*
Ähnlich
Hoppe
1956961
ab € 25,49*
Ähnlich
Hoppe
1869584
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.