Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzer-Riegel L.100mm B.39mm VA Ösen-D. 10mm BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000253332
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     R 100 NI SB
EAN/GTIN:
     4003482237915
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
Schloss-Türriegel
panzerriegel
verdeckte Schraublöcher · Edelstahl · SB verpackt
Weitere Informationen:
Modell:
R 100 Ni
Länge:
100 mm
Breite:
39 mm
Ösen-Ø:
10 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Panzerschloss, Panzerüberfallen, Riegel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 16,23*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 16,25*
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 12,18*
€ 16,33*
2 Tage
14
5
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,02*
3 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 12,85*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
R 60 NI SB
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.