Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutz-Halbgarnitur Rondo Ros.VA K/- PZ BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000253087
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-72600-00-0-8
EAN/GTIN:
     4015540763397
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 9 mm · zugelassen nach DIN EN 1906 · Klasse 4 · Lochung PZLieferung ohne VierkantstiftWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: K/-· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbgarnitur Knopf
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Lochung:
PZ
Gebrauchskategorie:
4
Typ:
Rosette
Form:
Rund-Knopf
Modell:
Rondo Rosette
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: feuerschutzbeschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,48*
€ 54,50*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,11*
€ 54,89*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 56,30*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,20*
€ 61,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 52,60*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-72610-00-0-8
ab € 35,46*
Ähnlich
BKS
B-72100-00-0-8
ab € 36,01*
Ähnlich
BKS
B-72110-00-0-8
ab € 30,57*
Ähnlich
BKS
B-72700-00-0-8
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.