Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000252985
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2533847
EAN/GTIN:
     4012789055818
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · DrückergarniturEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
27-47 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
7 mm
Drückerlänge:
123 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
eckig
Norm:
DIN 1906
Modell:
Birmingham 1117/202SP
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1048
1
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 6,13*
Lager 1498
1368
1
€ 6,95*
ab € 4,76*
€ 6,42*
2 Tage
1368
10
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,88*
4 Tage
786
1
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,93*
2 Tage
1048
1
€ 7,99*
ab € 5,21*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 10,26*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 10,29*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 15,39*
Ähnlich
Hoppe
2791580
ab € 16,49*
Ähnlich
Hoppe
2791601
ab € 16,51*
Ähnlich
Hoppe
2791627
ab € 24,67*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,95*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,41*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,42*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,44*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,70*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,99*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,91*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 17,00*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 18,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.