| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000252725 Herst.-Nr.: 0035.077902 EAN/GTIN: 8714186078204 |
| |
|
| | |
| für Profiltüren · schräg, fest auf Rosette · feststehend · mit unsichtbarer Befestigung · Aufnahme M6 · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochabstand: 50mm · Befestigungssystem: verdeckte Befestigung · Rosettenform: oval · Rosetten-Breite: 30mm · Knopftiefe: 93mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Farb-Nr.: 304 · Knopfdurchmesser: 50mm · Rosetten-Höhe: 64mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Aufnahme: | M6 | Ausführung: | gekröpft | Form: | Kugel-Knopf | Lagerung: | fest | Marke: | INTERSTEEL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Knöpfe, Rahmentürknopf, Rahmentür-Knöpfe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,97* | € 45,15* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,09* | € 45,19* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,56* | € 46,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 35,67* | € 47,13* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,44* | € 47,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|