Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerrosetten-Paar 42KV Alu.F2 Schildst.9mm rd.rd.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000252575
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2800520
EAN/GTIN:
     4012789200409
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm inkl. Befestigungsscheiben · für Türstärke 37 - 42 mm · mit Rückholfederpaket · Lochung rundWeitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: F2· Detail: mit Rückholfederpaket
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
rund
Schildstärke:
9 mm
Befestigungssystem:
verdeckte Verschraubung
Form:
rund
Ausführung:
Drückerrosette
Nockenabstand:
38 mm
Rosetten-Ø:
52 mm
Modell:
42KV
für Türstärke:
37-42 mm
Marke:
HOPPE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 6,19*
Lager 1498
30
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 6,49*
3 Tage
179
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 4,94*
€ 6,53*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,27*
€ 6,92*
2 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2800511
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.