Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Cardiff E1850Z/302 VA F69 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000252428_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000252428_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252428
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2423656
EAN/GTIN:
     4012789978537
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mmEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 62mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Länge:
220 mm
Schildstärke:
6 mm
Drückerlänge:
124 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Cardiff E1850Z/302
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
37-47 mm
Breite:
42 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 18,68*
3 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 14,37*
€ 18,96*
Lager 1498
45
1
€ 5,50*
ab € 15,28*
€ 20,24*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 16,36*
€ 20,97*
1 Tag
45
1
€ 7,99*
ab € 16,70*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2423699
ab € 13,70*
Ähnlich
Hoppe
2423701
ab € 17,81*
Ähnlich
Hoppe
2423736
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.