Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202SP F1/ naturf.F1 PZ 72mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789297171_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789297171_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252135
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     820801
EAN/GTIN:
     4012789297171
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 215 mm, Breite 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F1/ naturfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
7 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
202SP
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
697
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,74*
3 Tage
636
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,77*
Lager 1498
656
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 4,99*
1 Tag
656
15
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,12*
50
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 5,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6261135
ab € 3,22*
Ähnlich
Hoppe
6272132
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.