Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202SP F2/neusilberfarbig F2 BB 72mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789236941_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789236941_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252125
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6030548
EAN/GTIN:
     4012789236941
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 215 mm, Breite 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
7 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
202SP
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, hoppe langschild 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
363
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,70*
4 Tage
303
1
€ 4,99*
ab € 3,39*
€ 4,74*
Lager 1498
303
1
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 4,96*
2 Tage
303
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,07*
50
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6030597
ab € 3,22*
Ähnlich
Hoppe
6030753
ab € 9,26*
Ähnlich
Hoppe
6030621
ab € 3,58*
Ähnlich
Hoppe
6152094
ab € 3,58*
Ähnlich
Hoppe
3105027
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.