| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000252102 Herst.-Nr.: 3396961 EAN/GTIN: 4012789204346 |
| |
|
| | |
| mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Drücker vorgerichtet für Türstärke 37 - 47 mm · auch für Rosetten mit Rückholfeder-Paket einsetzbar · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Vierkant: | 8 mm | Drückerlänge: | 132 mm | Drückertiefe: | 55 mm | Ausführung: | ohne Rosetten | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Rosetten-Ø: | 53 mm | Farb-Nr.: | F1 | Modell: | Paris 138L | für Türstärke: | 35-45 mm | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Drückergarnitur, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker hoppe, aluminium vierkantstab, türgriff alu, Drückerpaare, Türdrückerpaare, Türgriffpaar, Türklinkenpaar |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 12,00* | € 15,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 12,71* | € 16,71* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 12,82* | € 16,79* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 12,89* | € 17,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 7,99* | ab € 14,01* | € 18,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|