| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000251207 Herst.-Nr.: 3871 0000 22 EAN/GTIN: 4016753136718 |
| |
|
| | |
| Ausstellen der Feststellfunktion mittels bedienerfreundlichem Edelstahl-Schieber möglich · für Bodenmontage · für schwere Türen und Tore mit Türgewicht bis 120 kg · für Türbreite bis 1.000 mm · für Türhöhe bis 2.200 mm · Gummipuffer federnd · mit Edelstahl-SchließwinkelWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 90mm· Länge: 90mm· Tiefe: 90mm· Höhe: 110mm Weitere Informationen: | | Modell: | 3871 0000 22 | Material: | Leichtmetall | Oberfläche: | silber lackiert | Türgewicht: | 120 kg | Befestigungsart: | Bodenmontage | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,85* | € 42,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,06* | € 42,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,97* | € 42,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,68* | € 46,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,15* | € 47,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|