Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Paris FS-138/353KH Alu.F1 D/D TS 45-65mm PZ rd DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251137_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251137_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251137
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10725654
EAN/GTIN:
     4012789535808
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Lagerung: fest-drehbar-gelagert· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Befestigungstechnik:
Sertos-Verbindung
Abdeckung:
abgerundet
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
141 mm
Typ:
Kurzschild
Drückerbefestigung:
Standard-Stift
Drückertiefe:
70 mm
Farb-Nr.:
F1
Norm:
DIN 18273
Modell:
Paris FS-138/353KH
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
72 mm
Material:
Aluminium
für Türstärke:
45-65 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
45 mm
Länge:
166 mm
Gebrauchskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, hoppe feuerschutzgarnitur, feuerschutz garnitur, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,20*
€ 62,93*
37 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,76*
€ 63,25*
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,79*
€ 63,62*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,41*
€ 65,07*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 51,41*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10726112
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.