Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000250552 Herst.-Nr.: 901 500 EAN/GTIN: 4251851642536 |
| |
|
| | |
| speziell zur Absicherung von Türdrückern · 4 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten · splitterfreies Macrolon · Haube · 2 Befestigungswinkel · 3 Endabschlüsse · 2 grüne Unterplatten · 6 rote Oberplatten · PiktogrammWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: wiederverwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fluchttürhaube Typ K | Material: | Macrolon-Kunststoff | Farbe: | transparent | passend für: | Sicherung von Türdrückern | Marke: | GFS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,85* | ab € 61,13* | € 77,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 62,22* | € 78,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,39* | € 79,99* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,19* | € 80,07* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,56* | € 80,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|