Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband STA verz.Gr.36 L.150mm 40kg TS 35-40mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000215050
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3615 33
EAN/GTIN:
     4016753140302
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert:
40 kg
Türstärke:
35-40 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Bommerband, Bommerbänder, GGT-Pendeltürband, Glastürband, Glastürbeschlag, Glastürpendeltürbänder, Pendeltürbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,30*
€ 17,80*
5 Tage
40
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 14,865*
€ 19,505*
4 Tage
15
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,14*
€ 31,49*
Lager 1498
20
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 26,58*
€ 34,69*
2 Tage
20
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 69,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 17,89*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 22,85*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 26,61*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,89*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 14,50*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 66,19*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 74,41*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 112,32*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 77,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.