| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000215041 Herst.-Nr.: 3982 3917 33 EAN/GTIN: 4016753140333 |
| |
|
| | |
| doppelt wirkend Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Länge: | 175 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Belastungswert: | 55 kg | Türstärke: | 40-45 mm | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Bommerband, Bommerbänder, GGT-Pendeltürband, Glastürband, Glastürbeschlag, Glastürpendeltürbänder, Pendeltürbänder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,37* | € 50,29* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Box | € 4,99* | ab € 38,88* | € 50,34* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Box | € 5,99* | ab € 39,04* | € 51,24* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | pro Box | € 5,45* | ab € 41,91* | € 53,25* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 42,04* | € 53,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 41,91* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen | Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|