Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar E2222ZA/2210 ma F69 PZ 92mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000209809_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000209809_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000209809
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11980849
EAN/GTIN:
     4012789114294
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskategorie Klasse 3 Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie GleitlagerVerbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile)Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mmUnterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, StütznockenBefestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPESchnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: unsichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farb-Nr.:
F69
Modell:
E2222ZA/2210
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Vierkant:
8/10 mm
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-77 mm
Breite:
53 mm
Länge:
249 mm
Schildstärke:
Außen 15 mm / Innen 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 92mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 53,33*
€ 70,35*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 79,62*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 61,49*
€ 79,70*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,60*
€ 81,15*
€ 5,95*
ab € 62,30*
€ 83,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,94*
€ 95,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,13*
€ 89,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,60*
€ 74,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.