Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.570.1 90 Ku.90 tiefschwarz B.450mm H.190mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207671_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207671_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000207671
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     570.1 90
EAN/GTIN:
     4014884038611
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
hewi kleiderbügel kunststoff tiefsc...
holzkleiderbügel schwarz
Kleiderbügel · aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben · Durchmesser 15 mm · 190 x 450 mm · passend auf Stangendurchmesser 33 mm · mit feststehendem Haken
Weitere Informationen:
Farbe:
90 tiefschwarz
Breite:
450 mm
Höhe:
190 mm
Material:
Kunststoff
Ø:
15 mm
Modell:
570.1 90
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,25*
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 17,36*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,69*
€ 17,44*
Lager 1498
21
1
€ 5,50*
ab € 12,77*
€ 17,55*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.1 92
ab € 11,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.1 99
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.