Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar 111PCM06.230 Ku.99 m.Mini-Drückerrosette 4-KT.8mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207607_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207607_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000207607
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111PCM06.230 99
EAN/GTIN:
     4014885521716
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
mini · mit flachen Drückerrosetten aus Polyamid, Durchmesser 32 mm, bestehend aus:Türdrücker Modell 111PCM in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt bei · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Rosetten-Ø:
32 mm
Farb-Nr.:
99
Modell:
111PCM06.230 99
für Türstärke:
38,1-40 mm
Marke:
HEWI
Oberfläche:
99 reinweiß
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
150 mm
Drückertiefe:
70 mm
Form:
rund
Ausführung:
mit Mini-Drückerrosette
Stärke:
2,7 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,40*
€ 51,26*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 39,19*
€ 51,31*
8 Tage
897
1
€ 6,99*
ab € 39,55*
€ 51,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,07*
€ 54,12*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,60*
€ 54,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111PCM06.230 90
ab € 38,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111XAM06.130
ab € 39,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
162PCM06.230 99
ab € 39,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
162XAM06.230
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.