Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.270XAH01.340 VA ov.PZ DIN L/R D/D HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207496_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207496_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000207496
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     270XAH01.340
EAN/GTIN:
     4014885668978
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Overfläche matt geschliffen, bestehend aus:Türdrücker Modell 273X... aus Edelstahl (1.4301), Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm.Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179.Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden.Rosetten 315.21X... und 316X..., Unterkonstruktion 315.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten.Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 12 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 155 mm · RahmentürgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: H-Technik
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
68 mm
Form:
oval
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN EN 179
Modell:
270XAH01.340
Marke:
HEWI
Ausführung:
Rahmentürgarnitur
Oberfläche:
matt geschliffen
Lochung:
PZ
für Türstärke:
38-48 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
10,5 mm
Drückerlänge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hewi pz, griffrosettengarnitur hewi, rosetten drückergarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 187,20*
€ 226,91*
8 Tage
375
€ 6,99*
ab € 189,44*
€ 229,66*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 192,74*
€ 233,51*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 192,66*
€ 234,54*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 194,37*
€ 243,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.